Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET DAFM3B Anemometri / psykrometri | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B tuulimittari/psykrometri

Varastossa
Tuote: AF6CNF Malli: DAFM3BRistiviite: 9WP68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
tarkkuus+ /-5%
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-5%
ilmamäärä0 - 99999 CFM
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9 V
Kotelon väriMusta
Johdon pituus3.9ft.
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
Kastepistealue-4 - 158 astetta F
näyttöSuuri LCD
Kosteuden tarkkuus+/- 3% RH 77 astetta F (25 astetta C) ja 10-90% RH, +/- 5% muuta aluetta
VirtalähdeAAA, 9 V alkaliparisto tai 200 mA adapteri
Koettimen koko2.83 "Halkaisija
Suhteellinen kosteusalue0 on 99.9% RH
päätöslauselmaSuhteellinen kosteus 0.1%
TunnistusmenetelmäPyörivä siipi ja termistori
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta F
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Nopeus (FPM)114 ja 6840
Nopeus (MPS)0.3 ja 35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.96
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9026804000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: WB, DP, RH, AT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusnäyttöVirtalähdeSuhteellinen kosteusalueTunnistusmenetelmäTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
UEI-TESTAUSLAITTEET DAFM4-anemometri, jonka kosteus on 99-3937 fpm | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1m)DigitaalinenAkku0.1 - 99.9%Kuumalanka ja termistori+/- 1.1 astetta F-4 - 140 astetta F€506.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B tuulimittari/psykrometri
€324.99 / yksikkö