MARKEL PRODUCTS 3310EX33WR Lämmittimen lisävarustekehys valkoinen | AG2NHT 31TR50

MARKEL PRODUCTS 3310EX33WR Lämmittimen lisävarusteen asennuskehys Valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2NHT Malli: 3310EX33WRRistiviite: 31TR50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälämmittimen lisävaruste, pinta-asennettava kehys
VäriValkoinen
AsennustyyppiAsennettu
Ulkopuolella20 9 / 64 "
Ulkopuolinen leveys15.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419909550

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon jatke (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
MARKEL PRODUCTS 305EX32 Lämmittimen lisävarustekiinnike Ruskea | AG2NEU 31TR46 305EX32Ruskea13.125 "10 "€82.39
MARKEL PRODUCTS 3320EX33 Lämmittimen lisävarustekehys ruskea | AG2NJB 31TR58 3320EX33Ruskea20 27 / 32 "15 29 / 32 "€155.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS 3310EX33WR Lämmittimen lisävarusteen asennuskehys Valkoinen
€135.23 / yksikkö