REELCRAFT Liitetyt letkukokoonpanot, 250 PSI, 3/4 tuuman sisähalkaisija


Suodattaa
Väri: punainen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: PVC , Sopivuuskoko: 3/4 x 3/4 "NPTF (M) , Sisäläpimitta: 3 / 4 " , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1.062 " , Vahvistus: Nylon punos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: 0-150 astetta F , Putken materiaali: PVC
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
S601026-25 1
25ft.€167.03
A
S601026-50 1
50ft.€236.13
B
601026-75 1
75ft.€240.55

Liitetyt letkukokoonpanot, 250 PSI, 3/4 tuuman sisähalkaisija

Reelcraftin matalapaineilma-/vesiletkukokoonpanoja käytetään ilman tai veden kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin, ilmakompressoreihin ja muihin laitteisiin teollisuus-, rakennus- ja maataloussovelluksissa. Niissä on PVC-rakenne nailonpunoksella korroosionkestävyyttä, keveyttä ja joustavuutta varten. Näissä letkuissa on 3/4 tuuman MNPT-messinkiliittimet molemmissa päissä letkun liittämiseksi työkaluihin ja laitteisiin. Ne kestävät 250 psi:n maksimipaineen ja 150 asteen maksimilämpötilan. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​letkukokonaisuuksia, joita on saatavana 25–100 jalan pituisina letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?