Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 82910BR -kaavin 3 1 / 4w x 59 3 / 8l | AE4AYZ 5HXC9

QEP 82910BR Käännettävä kaavin 3 1/4 leveä x 59 3/8 l

Varastossa
Tuote: AE4AYZ Malli: 82910BRRistiviite: 5HXC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä kaavin
rakentaminenTeräs
Kahvaergonominen
Koko3-1 / 4W x 4D x 59-3 / 8 "H
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BRUTUS
    • Ominaisuudet: Karkaistut teroitettavat terät muunnetaan 3 - 5 "kaapimiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 82910BR Käännettävä kaavin 3 1/4 leveä x 59 3/8 l
€81.70 / yksikkö