Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKEL PRODUCTS 305EX32 Lämmittimen lisävarustekiinnike Ruskea | AG2NEU 31TR46

MARKEL PRODUCTS 305EX32 Lämmittimen lisävarusteen asennuskehys Ruskea

Varastossa
Tuote: AG2NEU Malli: 305EX32Ristiviite: 31TR46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälämmittimen lisävaruste, pinta-asennettava kehys
VäriRuskea
AsennustyyppiAsennettu
Ulkopuolella13.125 "
Ulkopuolinen leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8419909550

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon jatke (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
MARKEL PRODUCTS 3310EX33WR Lämmittimen lisävarustekehys valkoinen | AG2NHT 31TR50 3310EX33WRValkoinen20 9 / 64 "15.375 "€145.88
MARKEL PRODUCTS 3320EX33 Lämmittimen lisävarustekehys ruskea | AG2NJB 31TR58 3320EX33Ruskea20 27 / 32 "15 29 / 32 "€171.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS 305EX32 Lämmittimen lisävarusteen asennuskehys Ruskea
€90.54 / yksikkö