Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9420SS litteä aluslevy, ura 18-8, ruostumaton teräs Sopii # 10 | AA9ZDH 1JYF2

APPROVED VENDOR Z9420SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii #10

Varastossa
Tuote: AA9ZDH Malli: Z9420SSRistiviite: 1JYF2
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
€10.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#10
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusB70
Slot Width9 / 32 "
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9420SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii #10
€10.74 / yksikkö