MARATONIN MOOTTORIT 5KH42GN0336 B1507 LVI-moottori AJ2MWX B1507

MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MWX Malli: 5KH42GN0336Ristiviite: B1507

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit8.0
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoValitse Laskuri myötäpäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)38.46
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)25.88

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: S
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPeräRPMPalvelukerroinLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32EN72X H291 Yleiskäyttöinen moottori AJ2MCM H291 5KH32EN72X115484.01/6Yleiskäyttöinen moottori17251.0automaattisesti€155.32
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35MN56X H236 LVI-moottori AJ2MCQ H236 5KH35MN56X115565.91/3LVI-moottori17251.0automaattisesti€502.21
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2MVF C289 5KC42GN0309X115/230568.6/4.31/2Yleiskäyttöinen moottori17251.15automaattisesti€871.19
MARATONIN MOOTTORIT 5KH46PN6059 HG186 LVI-moottori AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3LVI-moottori11401.0Ei eristetty€228.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 LVI -moottori
€585.00 / yksikkö