MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2MVF C289

MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2MVF Malli: 5KC42GN0309XRistiviite: C289

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit8.6/4.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoValitse Laskuri myötäpäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.15
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.46
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPeräRPMPalvelukerroinLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32EN72X H291 Yleiskäyttöinen moottori AJ2MCM H291 5KH32EN72X115484.01/6Yleiskäyttöinen moottori17251.0automaattisesti-
Tarjouspyyntö
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35MN56X H236 LVI-moottori AJ2MCQ H236 5KH35MN56X115565.91/3LVI-moottori17251.0automaattisesti€379.75
MARATONIN MOOTTORIT 5KH42GN0336 B1507 LVI-moottori AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2LVI-moottori17251.25Ei eristetty€441.96
MARATONIN MOOTTORIT 5KH46PN6059 HG186 LVI-moottori AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3LVI-moottori11401.0Ei eristetty€166.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Yleiskäyttöinen moottori