Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Redducer Low Lead Messinki 650 Psi | AF7EZY 20XN76

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Vähälyijyinen messinki, 650 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EZY Malli: 706120-1212Ristiviite: 20XN76
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
€34.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine650 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0804 Reducer Brass 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AD6NVG 46M452 706120-0804MessinkiMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€21.49
ANDERSON METALS OYJ:N TUOTTEET 704056-1006 Reducer Low Lead Messinki 650 Psi | AF7EYD 20XN35 704056-1006Matala lyijy messinki---650 psi--€20.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1208 Reducer Brass, 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa. | AG6TCE 46M449 706120-1208MessinkiFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€42.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0808 Reducer Brass 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808MessinkiFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "€24.75
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0806 Reducer Brass, 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa. | AG6TCG 46M451 706120-0806MessinkiFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€16.07
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0606 Reducer Brass 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606MessinkiMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€15.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0604 Reducer Brass, 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa. | AG6TCJ 46M454 706120-0604MessinkiFNPT x MNPT3 / 4 "1 7 / 64 "1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€17.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Vähälyijyinen messinki, 650 Psi
€34.06 / yksikkö