MARATONIN MOOTTORIT 5KH36PN106 Maatalouden moottori 1/4 1/12 Hv 1725/1140 Kierrosta / min | AD4QWL H203

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Maatalouden moottori 1/4 1/12 hv 1725/1140 kierrosta / min

Varastossa
Tuote: AD4QWL Malli: 5KH36PN106Ristiviite: H203

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys48
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.7
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusTeline / Stud
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nimellinen tehokkuus58%
Kokonaispituus10 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Akselin tyyppiTasainen
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluKondensaattori vaaditaanLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TJaettu vaihe-Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoJaettu vaiheJäykkä pohja€351.71
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hv 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SPysyvä jaettu kondensaattoriKylläTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoPSCKehto€346.93
MARATHON MOOTTORIT 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SJaettu vaiheEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoAvainautoJaettu vaiheKehto€699.72
MARATHON MOOTTORIT 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SJaettu vaiheEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoJaettu vaiheKehto€425.30
MARATHON MOOTTORIT 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SJaettu vaiheEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoAvainautoJaettu vaiheKehto€619.91
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPysyvä jaettu kondensaattoriEiTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoTasainenautoPSCKehto€394.33
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49SN0493S Farm Duty -moottorikondensaattori Start Tenv 1hp 1725 rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SKondensaattori-Käynnistä / SuoritaKylläTäysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihtoAvainautoKondensaattori-Käynnistä / Kondensaattori-KäynnistäKehto€804.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Maatalouden moottori 1/4 1/12 hv 1725/1140 kierrosta / min
€396.89 / yksikkö