MARATHON MOOTTORIT 5KC39SN2890X Moottorin kondensaattori Käynnistä 1 Hv 3450 / 115v 230j Odp | AE56MLY 6U5 / C172

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Moottorin kondensaattori Käynnistä 1 Hv 3450 / 115v 230j Odp

Varastossa
Tuote: AE6MLY Malli: 5KC39SN2890XRistiviite: 5U172 / C1464

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Rungon halkaisija6.42 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit14.2/7.1
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus14 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.4
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiKierre 7 / 16-20 UNF-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMoottorin suunnitteluMoottorityyppiKokonaispituusPalvelukerroinJänniteHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39EN2887X Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685 5KH39EN2887X6.21/3Jaettu vaiheJaettu vaihe11.5 "1.75115€304.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Moottorin kondensaattori Käynnistä 1 Hv 3450 / 115v 230j Odp
€437.63 / yksikkö