KERN AND SOHN EOE-B-sarjan pakettivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Punnituslevyn materiaali: Maalattu teräs
TyyliMallilineaarisuusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysAsettumisaikaYksikötPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
A
EOE 10K-3
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
B
EOE 30K-2
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
C
EOE 60K-2
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
D
EOE 60K-2L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mm2.5 sekuntia.kg, lb, PCSX x 550 550 58 mm€360.82
E
EOE 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, paunaaX x 550 550 58 mm€360.82
F
EOE 100K-2
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mm2.5 sekuntia.Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
G
EOE 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mm3 sekuntia.Kg, paunaaX x 950 500 58 mm€384.87
H
EOE 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mm3 sekuntia.Kg, paunaaX x 950 500 58 mm€384.87
I
EOE 300K100
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mm-Kg, paunaaX x 315 305 57 mm€204.46
J
EOE 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mm-Kg, paunaaX x 550 550 58 mm€360.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?