MARATHON-MOOTTORIT 5KH39EN2887X Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56j Odp

Varastossa
Tuote: AE6MMM Malli: 5KH39EN2887XRistiviite: 5U259 / H685

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Rungon halkaisija6.42 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit6.2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM3450
Kokonaispituus11.5 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.75
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin tyyppiKierre 7 / 16-20 UNF-2A
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMoottorin suunnitteluMoottorityyppiKokonaispituusPalvelukerroinJänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC39SN2890X Moottorin kondensaattori Käynnistä 1 Hv 3450 / 115v 230j Odp | AE56MLY 6U5 / C172 5KC39SN2890X14.2/7.11Kondensaattori-KäynnistäKondensaattori-Käynnistä14 "1.4115/230€437.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 3450 115v 56j Odp
€304.12 / yksikkö