Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C20500 kaksoispora-pora 1/8 suurnopeusteräs musta oksidi | AC8LFJ 3BT95

CLE-LINE C20500 kaksipäinen pora, 1/8 nopea teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AC8LFJ Malli: C20500Ristiviite: 3BT95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pora
Desimaaliekvivalentti0.1250
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus0.433 "
Murtoluku1 / 8 "
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero1815
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus1.929 "
PistetyyppiJakopiste
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusLangan kokoHinta
CLE-LINE C17618 kaksoisporakone 9/64 pikateräs musta oksidi | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-€3.53
CLE-LINE C17619 kaksoisporakone 5/32 pikateräs musta oksidi | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-€4.27
CLE-LINE C23809 kaksoisporakoko # 11, nopea teräs, musta oksidi | AC8LFM 3BT98 C238090.19100.688 "-2.344 "#11€5.04
CLE-LINE C20501 kaksoispora-pora 3/16 suurnopeusteräs musta oksidi | AC8LFN 3BT99 C205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-€4.86
CLE-LINE C20503 kaksoispora-pora 1/4 suurnopeusteräs musta oksidi | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-€7.19
CLE-LINE C23810 kaksoispääporakoko # 20 Nopea teräs musta oksidi | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#20€4.65
CLE-LINE C23811 kaksoispääporakoko # 30 Nopea teräs musta oksidi | AD6WCC 4BT04 C238110.12850.5 "-1.875 "#30€3.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C20500 kaksipäinen pora, 1/8 nopea teräs musta oksidi
€3.26 / yksikkö