MARATHON MOOTTORIT 5KC39NN50X C332 -suihkupumpun moottori AJ2MTF C332

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X C332 -suihkupumpun moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MTF Malli: 5KC39NN50XRistiviite: C332

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit11.2/5.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
RPM3450
Palvelukerroin1.50
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501406040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: LUKITTU
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluRungon halkaisijaLiiteNimellinen tehokkuusSuuntautuminenKokonaispituusKiertoRPMHinta
MARATHON MOOTTORIT 5KC39RN44X -moottorin kondensaattorin käynnistys 1 Hv 3450 / 115-208 230c Odp | AD56FVU 8K4 / C111 5KC39RN44X-5.66 "Avaa tippuminen--12.625 "CW / CCW-€445.87
MARATHON MOOTTORIT 5KC49TN2141X Moottorin kondensaattori Käynnistä 2 Hv 3450 / 115-208 230c Odp | AD56FVW 8K4 / C113 5KC49TN2141X-6.42 "Avaa tippuminen--13.25 "CW / CCW-€744.35
MARATHON MOOTTORIT 5KCR48TN2142T moottorikondensaattori Käynnistä 3 Hv 3450 / 115v 230c Odp | AD56FVX 8K4 / C114 5KCR48TN2142T-6.42 "Avaa tippuminen--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,295.28
MARATHON MOOTTORIT 5KC36JN268X Jet Pump -moottorin kondensaattorikäynnistys 1 / 2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€400.18
MARATHON MOOTTORIT 5KC37FN71X Jet Pump -moottorin kondensaattorikäynnistys 1 / 3hv | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€365.56
MARATONIN MOOTTORIT 056C34D2105 O217 LVI-moottori AJ2KVV O217 056C34D2105RATKAINEN TULLI-DP-Vaakasuora-VALITTAVA CCW3600€402.68
MARATONIN MOOTTORIT 056S34D93 O201 LVI-moottori AJ2KWR O201 056S34D93EI SUUNNITTELUKOODIA-DP-Vaakasuora-KIINTEÄ CW3600€82.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39NN50X C332 -suihkupumpun moottori
€495.32 / yksikkö