MARATHON MOOTTORIT 5KC35JNA887Y välitön moottori 1/3 hv 1725 rpm 115 V | AE6MME 5U180

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y välitön moottori 1/3 hv 1725 rpm 115 V

Varastossa
Tuote: AE6MME Malli: 5KC35JNA887YRistiviite: 5U180

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälitön peruutusmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
MoottorisovellusAutotalli / portinavaaja
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusPohja / Stud
Tyyppikilpi RPM1725
Johtimien lukumäärä5
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y välitön moottori 1/3 hv 1725 rpm 115 V
€642.61 / yksikkö