Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD SLC10100T jousitakaiskuventtiili PVC 1 tuuman Fnpt | AC8MBD 3CDZ8

HAYWARD SLC10100T jousen takaiskuventtiili Pvc 1 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AC8MBD Malli: SLC10100TRistiviite: 3CDZ8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen4-5 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine2 psi
Virtaus15 gpm
Kuusiokoko1.5 "
Pituus5.187 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus5 37 / 64 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliPVC
Koko1"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoLeveysHinta
HAYWARD SLC10200T jousitakaiskuventtiili PVC 2 tuuman Fnpt | AC8MBV 3CEA1 SLC10200T70 gpm2.375 "7.625 "9"Vitoton2"3.75 "€623.62
HAYWARD SLC10300T jousitakaiskuventtiili PVC 3 tuuman Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Vitoton3"5.5 "€986.32
HAYWARD SLC10100TE jousitakaiskuventtiili PVC 1 tuuman Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 gpm1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€439.11
HAYWARD SLC10200TE jousitakaiskuventtiili PVC 2 tuuman Fnpt | AC8MCB 3CEA7 SLC10200TE70 gpm2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "€563.02
HAYWARD SLC10300TE jousitakaiskuventtiili Pvc 3 tuuman Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 gpm3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€957.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SLC10100T jousen takaiskuventtiili Pvc 1 tuumaa Fnpt
€458.26 / yksikkö