MARATONIN MOOTTORIT 364TTGS16536 Vaarallisen sijainnin moottori 60 hv 1780 230 / min 460 / 8v | AC39EZW 287P573 / EXNUMXA

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Vaarallisen sijainnin moottori 60 hv 1780 r / min 230 / 460v

Varastossa
Tuote: AC8EZW Malli: 364TTGS16536Ristiviite: 39P287 / E573A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,483.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys364T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit138/69
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia25.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1780
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus95%
Kokonaispituus31.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.375 "
Akselin pituus5.875 "
Lämpötila KoodiT3B
LämpösuojausT Stat
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 484.2
Laivan korkeus (cm)68.15
Laivan pituus (cm)114
Laivan leveys (cm)99.7
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon 364TTGSI6536 (E573A) vaarallisen sijainnin moottori estää sisäisen moottorin räjähdyksen sytyttämästä palavia ympäristöjä.

Ominaisuudet:

  • Marathon Motors 364TTGSI6536 vaarallisten paikkojen moottorissa on laakerin suojarengasrakenne, joka ylläpitää sähköistä kosketusta sen mikrokuitujen ja moottorin akselin välillä.
  • Se auttaa myös ohjaamaan haitallisia akselijännitteitä.
  • Siinä on MAX GUARD Class F -eristysjärjestelmä, joka tarjoaa rajoittamattoman johtopituuden taajuusmuuttajan ja moottorin välillä.
  • Tässä laitteessa on jäykkä valurautarakenne minimaalisen tärinän varmistamiseksi.
  • Moottori on epoksimaalattu parantamaan kemikaalisuojaa ja kestävyyttä.
  • Siinä on pidennetty rasvaputki ja normaalisti suljetut termostaatit, jotka on liitettävä ohjauspiireihin verrattoman tehotiheyden saavuttamiseksi.
  • Tämä räjähdyssuojattu puhallinjäähdytetty moottori (EPFC) voi toimia enintään 1780 rpm:n nopeudella.
  • Se mahdollistaa jäykän pohjaasennuksen ja toimii hyvin 40 celsiusasteen ympäristön lämpötilassa.
  • Se tuottaa jatkuvaa tehoa jatkuvalla käyttöjaksolla ja 3-vaiheisella toiminnalla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • CE
  • UL
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

K. Mikä yritys valmistaa Marathon-sähkömoottoreita?

A. Marathon Electric on osa Regal Rexnord -yritysperhettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzTehokkuusryhmäLiiteLyijypituusPituus vähemmän akseliaMoottorityyppiAsennusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 365TTGS16540 Vaarallisen sijainnin moottori 75 hv 1782 r / min 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Vaarallisen sijainnin moottori50/60NEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-26.375 "3-vaiheinenJäykkä€18,734.19
MARATONIN MOOTTORIT 143TTGN6526 Vaarallisen sijainnin moottori 1 Hv 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Vaarallisen sijainnin moottori50/60palkkioTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen--3-vaiheinenJäykkä€1,283.98
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6526 Vaarallisen sijainnin moottori 1-1 / 2 Hv 1755 145 / min 8t | AC39GEL 942W002 / UXNUMXA 145TTGN6526Vaarallisen sijainnin moottori50/60palkkioTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen--3-vaiheinenJäykkä€1,592.59
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6527 Vaarallisen sijainnin moottori 2 hv 1755 208 / min 230-460 / 8v | AC39GEM 943W003 / UXNUMXA 145TTGN6527Vaarallisen sijainnin moottori50/60palkkioTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen--3-vaiheinenJäykkä€1,594.25
MARATONIN MOOTTORIT 184TTGN6501 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 5 Hv T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Vaarallisen sijainnin moottori50/60EECTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen6"15.125 "3-vaiheinenpohja€2,848.76
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Vaarallisen sijainnin moottori60NEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen8"23.187 "3-vaiheinenJalka€9,449.58
MARATONIN MOOTTORIT 326TTGS6532 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 50 Hv T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Vaarallisen sijainnin moottori50/60NEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen8"25.125 "3-vaiheinenJalka€12,680.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Vaarallisen sijainnin moottori 60 hv 1780 r / min 230 / 460v
€15,483.92 / yksikkö