MARATONIN MOOTTORIT 365TTGS16540 Vaarallisen sijainnin moottori 75 hv 1782 r / min 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A

MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Vaarallisen sijainnin moottori 75 hv 1782 r / min 230 / 460v

Varastossa
Tuote: AC8EZZ Malli: 365TTGS16540Ristiviite: 39P290 / E576A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,734.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys365T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit174 / 87, 169 / 84.5
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP75
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia26.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1782
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus95.4%
Kokonaispituus32.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.375 "
Akselin pituus5.875 "
Lämpötila KoodiT3B
LämpösuojausT Stat
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 517.5
Laivan korkeus (cm)68.15
Laivan pituus (cm)114
Laivan leveys (cm)99.7
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - E576 / 365TTGS6547

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzTehokkuusryhmäLiiteLyijypituusPituus vähemmän akseliaMoottorityyppiAsennusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 364TTGS16536 Vaarallisen sijainnin moottori 60 hv 1780 230 / min 460 / 8v | AC39EZW 287P573 / EXNUMXA 364TTGS16536Vaarallisen sijainnin moottori60NEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen-25.375 "3-vaiheinenJäykkä€15,483.92
MARATONIN MOOTTORIT 143TTGN6526 Vaarallisen sijainnin moottori 1 Hv 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Vaarallisen sijainnin moottori50/60palkkioTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen--3-vaiheinenJäykkä€1,283.98
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6526 Vaarallisen sijainnin moottori 1-1 / 2 Hv 1755 145 / min 8t | AC39GEL 942W002 / UXNUMXA 145TTGN6526Vaarallisen sijainnin moottori50/60palkkioTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen--3-vaiheinenJäykkä€1,592.59
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6527 Vaarallisen sijainnin moottori 2 hv 1755 208 / min 230-460 / 8v | AC39GEM 943W003 / UXNUMXA 145TTGN6527Vaarallisen sijainnin moottori50/60palkkioTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen--3-vaiheinenJäykkä€1,594.25
MARATONIN MOOTTORIT 184TTGN6501 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 5 Hv T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Vaarallisen sijainnin moottori50/60EECTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen6"15.125 "3-vaiheinenpohja€2,848.76
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Vaarallisen sijainnin moottori60NEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen8"23.187 "3-vaiheinenJalka€9,449.58
MARATONIN MOOTTORIT 326TTGS6532 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 50 Hv T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Vaarallisen sijainnin moottori50/60NEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen8"25.125 "3-vaiheinenJalka€12,680.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Vaarallisen sijainnin moottori 75 hv 1782 r / min 230 / 460v
€18,734.19 / yksikkö