Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5121-19 Käsinepussi, 8 x 8 x 19 tuumaa, 1 tasku | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2

KLEIN TOOLS 5121-19 Käsinelaukku, 8 x 8 x 19 tuumaa, 1 tasku

Varastossa
Tuote: AB9JEG Malli: 5121-19Ristiviite: 2DGT7 / 55317-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinelaukku
PerusmateriaaliKangas
Sulkemistyyppinapsahtaa
VäriLuonnollinen
Syvyys8"
Korkeus19 "
Materiaali# 4 kangas
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys8"
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysLeveysHinta
KLEIN TOOLS 512417 Käsinepussi, 17 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VQY 36L238 5124172 3/4 - 5 1/2 "# 8 kangas2 3/4 - 5 1/2 "17 "17 "€59.65
KLEIN TOOLS 512415 Käsinepussi, 15 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 - 5 1/2 "# 8 kangas2 3/4 - 5 1/2 "15 "15 "€57.84
KLEIN TOOLS 512419 Käsinepussi, 19 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 - 5 1/2 "# 8 kangas2 3/4 - 5 1/2 "19 "19 "€60.18
KLEIN TOOLS 512115 Käsinepussi, 15 x 8 x 2-3/4-5-1/2 tuumaa | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 - 5 1/2 "# 4 kangas2 3/4 - 5 1/2 "15 "15 "€58.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5121-19 Käsinelaukku, 8 x 8 x 19 tuumaa, 1 tasku
€62.59 / yksikkö