MARATHON MOTORS 254TTDBD6026 Yleiskäyttöinen moottori, 15 hv, 3-vaiheinen, 1774 rpm, 230/460VAC | CH6JEP 44N967

MARATHON MOTORS 254TTDBD6026 yleiskäyttöinen moottori, 15 hv, 3-vaihe, 1774 rpm, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6JEP Malli: 254TTDBD6026Ristiviite: 44N967

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,676.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys254T
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit37.5 / 18.8A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP15
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia18 5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1774
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus88.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus22 5 / 8 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.0445
Laivan korkeus (cm)71.48
Laivan pituus (cm)80.7
Laivan leveys (cm)71.2
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilakehysKehysmateriaaliMoottorin suunnitteluTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON-MOOTTORIT 286TSTDBD6001 Yleiskäyttöinen moottori, 40 hv, 3-vaiheinen, 3565-tyyppikilven kierrosluku, jännite 230/460 | CD3BBE 454X63 286TSTDBD600140 astetta C286TSValssattu teräs3-vaiheinen3565-92.5%25.75 "€3,663.17
MARATHON-MOOTTORIT 364TTDBD6060 Yleiskäyttöinen moottori, 60 hv, 3-vaiheinen, 1785-tyyppikilven kierrosluku, jännite 230/460 | CD3BBF 454X70 364TTDBD606040 astetta C364TValssattu teräs3-vaiheinen1785-95.0%31 11 / 16 "€6,838.60
MARATHON MOOTTORIT 324TSTDBD6001 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 230/460, 50 hv | CD3QYM 454X66 324TSTDBD600140 astetta C324TSValssattu teräs3-vaiheinen3565-93.0%27 1 / 16 "€4,747.97
MARATHON-MOOTTORIT 324TTDBD6026 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 230/460, 40 hv | CD3QZK 454X64 324TTDBD602640 astetta C324TValssattu teräs3-vaiheinen1780-94.0%28 9 / 16 "€4,685.36
MARATHON MOOTTORIT 326TTDBD6076 3-vaiheinen yleiskäyttöinen moottori, jännite 230/460, 30 hv | CD3RGV 454X62 326TTDBD607640 astetta C326TValssattu teräs3-vaiheinen1185-93.5%29.75 "€5,893.98
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 230/460, 20 hv | CD3THU 454X55 256TTDBD602640 astetta C256TValssattu teräs3-vaiheinen1770-93.0%24.25 "€3,103.04
MARATHON MOTORS 326TTDBD6026 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 230/460, 50 hv | CD3TUG 454X67 326TTDBD602640 astetta C326TValssattu teräs3-vaiheinen1780-94.5%29.75 "€5,267.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6026 yleiskäyttöinen moottori, 15 hv, 3-vaihe, 1774 rpm, 230/460 VAC
€2,676.00 / yksikkö