DEMAG Sähköketjunostin, 9 jalan nostin


Suodattaa
Jarru: DC-levy , Luokittelu: H4 , Kytkin: Ylikuormitusluisti , Väri: sininen , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: Integroitu ohjauskahva , Ohjausjohto: 9 ft. , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Hz: 60 , Voitelu: Huoltovapaa jopa 10 vuotta. , Nopeuksien lukumäärä: 2 , vaihe: 3 , Reeving: 1 , lämpösuojaus: Kyllä
TyyliMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPJänniteAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta (ei alv)
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
27.375 "1.5275 lb0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,769.63
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60
27.375 "1.0550 lb0.65756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,593.06
B
DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60
27.375 "3.1275 lb0.984806-13 / 16 "19 11 / 16 "10.5 "€7,559.58
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60
27.375 "1.0275 lb0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,560.89
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60
27.375 "3.1550 lb0.62306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,593.06
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60
27.375 "0.9275 lb0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,769.63
B
DCMS Pro 2-250 1/1 H2.8 VS16-30 480/60
27.375 "3.1550 lb0.984806-13 / 16 "19 11 / 16 "10.5 "€8,338.35
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
27.375 "1.5550 lb0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,593.06
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60
27.375 "1.5275 lb0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,560.89
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60
27.375 "2.9275 lb0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€4,769.63
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60
27.375 "3.1275 lb0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,560.89
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60
29.375 "2.2275 lb1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,619.13
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60
29.375 "2.2550 lb1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,331.35
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/60
29.375 "4.8275 lb1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,619.13
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60
29.375 "4.8550 lb1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,331.35
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60
29.375 "1.75550 lb1.25758-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,331.35
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 575/60
29.375 "1.75275 lb1.25758-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "€7,619.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?