BALDOR MOTOR Lyhyen sarjan jarrumoottorit, jalkaan kiinnitettävä, TEFC, kolmivaiheinen


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
EBM3546-S
713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V561.5 A3520M€2,073.98
A
EBM3546T-S
713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V143TY1.5 A3520M€2,089.06
A
EBM3554T-S
734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V145TY2.2 A3526M€2,266.55
A
EBM3611T-S
759.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V182T4.2 A3632M€2,760.26
A
EBM3558T-S
756.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT1,755 rpm230 V 460 V145TY2.9 A3528M€2,341.13
A
EBM3615T-S
7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460 V 230 V184T6.7 A3642M€3,230.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?