MARATHON MOOTTORIT 215TBDW7362 Z126 LVI-moottori AJ2LXY Z126

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LXY Malli: 215TBDW7362Ristiviite: Z126

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,447.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus8%
LiiteDP
kehys215TZ
Täyden kuorman ampeerit44
HP10
Hz60
EristysluokkaF
kW7.50
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluL
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: CAP START CAP RUN
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6307
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6206

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPeräPalvelukerroinJänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 184TBDW7369 Z124A puhallin / tuuletinmoottori | AJ2PAF Z124A 184TBDW736923.0 - 21.05Puhaltimen / tuulettimen moottori1208-230€2,945.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 LVI -moottori
€3,447.21 / yksikkö