MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp 1750 rpm | AG3CFA GT2416

MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Suljettu pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 hv 1750 rpm

Varastossa
Tuote: AG3CFA Malli: 213TTDB6037Ristiviite: GT2416

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,311.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
kehys213 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit19.0/9.5
HP7.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia15 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Nimellinen tehokkuus91.7%
Kokonaispituus23.125 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus8.125 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16330 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 Hv 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145 JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€918.51
MARATHON MOOTTORIT 213TTDB6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 10 hv 3450 rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213 JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,154.81
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16337 GT2307 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145 JPV6.9---2002€281.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Suljettu pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 hv 1750 rpm
€2,311.69 / yksikkö