MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16337 GT2307 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Lähikytketty pumpun moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MLC Malli: 145TTDR16337Ristiviite: GT2307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€387.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus86.5%
LiiteDP
kehys145 JPV
Täyden kuorman ampeerit6.9
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora tai akseli alas
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)42.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6206
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 2: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16330 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 Hv 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145 JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€976.80
MARATHON MOOTTORIT 213TTDB6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 10 hv 3450 rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213 JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,228.14
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp 1750 rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,115.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Lähikytketty pumpun moottori
€387.43 / yksikkö