MARATHON MOOTTORIT 213TTDB6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 10 hv 3450 rpm | AG3CEY GT2418

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Suljettu pumppumoottori 3-vaihe 10 hv 3450 rpm

Varastossa
Tuote: AG3CEY Malli: 213TTDB6012Ristiviite: GT2418

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,154.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
kehys213 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit23.0/11.5
HP10
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia15 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus89.5%
Kokonaispituus23.125 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus8.125 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16330 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 Hv 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145 JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€918.51
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp 1750 rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,311.69
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16337 GT2307 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145 JPV6.9---2002€281.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Suljettu pumppumoottori 3-vaihe 10 hv 3450 rpm
€2,154.81 / yksikkö