MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16330 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 1-1 / 2 Hv 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Lähellä kytketty pumppumoottori 3-vaihe 1-1/2 Hp 145jp

Varastossa
Tuote: AG3CEL Malli: 145TTDR16330Ristiviite: 32UP88 / GT2404

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
kehys145 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.4/2.2
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus86.5%
Kokonaispituus18.187 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus7 5 / 16 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - U135A / 145TTDR4354

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPHinta
MARATHON MOOTTORIT 213TTDB6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 10 hv 3450 rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213 JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,154.81
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1/2 Hp 1750 rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,311.69
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR16337 GT2307 Lähikytketty pumppumoottori | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145 JPV6.9---2002€281.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Lähellä kytketty pumppumoottori 3-vaihe 1-1/2 Hp 145jp
€918.51 / yksikkö