MARATONIN MOOTTORIT 213TBFW7027 Vääntömomentti 5 hv 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Vääntömomenttimoottori 5 hv 60 Hz 230

Varastossa
Tuote: AF8FXU Malli: 213TBFW7027Ristiviite: 26CK63 / Z117

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,809.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
Suorittaa loppuunMusta Aqua Satin Emali
kehys213TZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit22.6
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia14.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1740
Nimellinen tehokkuus82.5%
Kokonaispituus18 5 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus3.5 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusJänniteHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TCFW9061 Vääntömomentti 2 Hv 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A 182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "1760€1,885.34
MARATONIN MOOTTORIT 215TBFW7028 Vääntömomentti 7-1 / 2 Hv 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "1750€2,886.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Vääntömomenttimoottori 5 hv 60 Hz 230
€2,809.97 / yksikkö