MARATONIN MOOTTORIT 182TTFN16101 L409B yleiskäyttöinen moottori | AJ2NRX L409B

MARATHON MOTORS 182TTFN16101 L409B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NRX Malli: 182TTFN16101Ristiviite: L409B

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,413.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteTEFC
Kehyksen koko182T
HP1
Hz60
RPM900
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - L409 / 182TTFS8101, L409A / 182TTFN4101

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16039 Moottori 3-vaiheinen 2 hv 1750 rpm 200v | AD6ELL 44Z436 / E2157 145TTFR160392200€979.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFN16101 L409B Yleiskäyttöinen moottori
€1,413.63 / yksikkö