3M Kupari 2-reikäinen pitkäsylinteri


Suodattaa
Liittimen tyyppi: Suora tynnyri , Materiaali: Kupari , Peep Hole: Ei , Nastan koko: 1 / 2 " , Tyyli: Standardi
TyyliMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusLeveysHinta (ei alv)
A
31129
1AWG1AWGVioletti110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
A
31130
1/0 AWG1/0 AWGVioletti12, 990.63 "4.98 "0.75 "€261.48
A
31125
2AWG2AWGVioletti100.63 "4.85 "0.63 "€406.95
A
31137
2/0 AWG2/0 AWGVioletti13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66
A
31141
3/0 AWG3/0 AWGVioletti14, 1010.63 "5.13 "0.91 "€262.76
A
31122
4AWG4AWGHarmaa8, 120.63 "4.19 "0.66 "€456.71
A
31145
4/0 AWG4/0 AWGVioletti150.63 "5.16 "1"€269.48
A
31149
250 kilometriä250 kilometriäKeltainen160.63 "5.31 "1.13 "€318.64
A
31153
300 kilometriä300 kilometriäValkoinen170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
A
31156
350 kilometriä350 kilometriäpunainen180.63 "5.75 "1.31 "€358.40
A
31160
400 kilometriä400 kilometriäsininen190.62 "6"1.41 "€368.30
A
31166
500 kilometriä500 kilometriäRuskea200.63 "6.16 "1.53 "€413.02
A
31168
600 kilometriä600 kilometriäVihreä220.62 "6.72 "1.69 "€476.35
A
31172
750 kilometriä750 kilometriäMusta240.63 "7"1.72 "€713.57
A
31178
1000 kilometriä1000 kilometriäValkoinen270.63 "7.28 "1.72 "€909.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?