MARATONIN MOOTTORIT 145THTR15540 Vektorimoottori 4.5 Lb-ft 1.5 Hv 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V

Varastossa
Tuote: AE6KLH Malli: 145THTR15540Ristiviite: 5THZ9 / Y284

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,332.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaIrrotettava
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Kooderi hyväksyttäväMukana (1024 PPR)
Kooderin akseli5/8 x 1-3/4"
Suorittaa loppuunMusta
kehys145TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.8/2.4
HP1.5
Hz60
EristysluokkaH
EristysominaisuusCR200-magneettilanka
Maks. Toimintataajuus120 Hz
Max. Nopeus5400 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM1755
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus0.855
Kokonaispituus16 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Nopeusalue1000: 1 CT
LämpösuojausEi eristetty
Vääntömomentti4.5 lb.-ft.
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWpohjaTehokkuusryhmäAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusVääntömomenttiHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN17034 Vektorimoottori 6.0 Lb-ft 2 Hv 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-JäykkäEPACTKasvot / pohja17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,058.41
MARATONIN MOOTTORIT 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Irrotettava pohja----€1,786.14
MARATONIN MOOTTORIT 056H17T15526 Y280 -vektorimoottori | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056H17T155260.37--C-Face - Irrotettava pohja----€1,522.29
MARATONIN MOOTTORIT 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Irrotettava pohja----€2,602.91
MARATONIN MOOTTORIT 056H17T15527 Y282 Vector Motor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Irrotettava pohja----€2,216.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
€2,332.55 / yksikkö