MARATONIN MOOTTORIT 056H17T15526 Y280 -vektorimoottori | AJ2LMP 5THZ5 / Y280

MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 -vektorimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2LMP Malli: 056H17T15526Ristiviite: 5THZ5 / Y280

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,522.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus80%
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.6 / .8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaH
kW0.37
AsennusC-Face - Irrotettava pohja
NEMA-suunnitteluA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)50.01
Laivan pituus (cm)31.27
Laivan leveys (cm)32.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VARAUKSET: REGAL TOIMITETTU - REGAL MOUNT
    • Pulssiluku: 1024
    • Lähtötyyppi: VAIN INVERTERI
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 1000: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWpohjaTehokkuusryhmäAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusVääntömomenttiHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145THTR15540 Vektorimoottori 4.5 Lb-ft 1.5 Hv 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284 145THTR15540-IrrotettavaStandardiKasvot / pohja17550.85516 1 / 16 "4.5 lb.-ft.€2,332.55
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN17034 Vektorimoottori 6.0 Lb-ft 2 Hv 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-JäykkäEPACTKasvot / pohja17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,058.41
MARATONIN MOOTTORIT 056H17T15528 Y281 Vector Motor | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056H17T155280.56--C-Face - Irrotettava pohja----€1,786.14
MARATONIN MOOTTORIT 143THTR15535 Y283 Vector Motor | AJ2LYP Y283 143THTR155350.75--C-Face - Irrotettava pohja----€2,602.91
MARATONIN MOOTTORIT 056H17T15527 Y282 Vector Motor | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056H17T155270.75--C-Face - Irrotettava pohja----€2,216.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 -vektorimoottori
€1,522.29 / yksikkö