DAYTON Aikaviivereleet, 240VAC


Suodattaa
Käämin jännitteet: 240 VAC , Sähköliitäntä: Pistorasia , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS2 , Hz: 50/60 , Asennus: Liitä , Toimintojen määrä: 1
TyyliMalliMin. Ajan asetusBase TypeKelan VA-luokitusNastatPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta (ei alv)
A
24EP19
0.01 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€63.68
B
24EP46
0.05 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€129.44
A
24EP20
0.05 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€56.44
C
1EJN3
0.1 sekuntia.Neliö3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTHopea seos€63.66
A
24EN94
0.6 sekuntia.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTHopea nikkeli€138.53
A
24EP21
0.10 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€101.12
D
24EP39
0.10 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€80.94
A
24EN76
0.10 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€59.97
A
24EN93
0.10 sekuntia.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTHopea nikkeli€128.28
D
24EP40
0.60 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€83.76
A
24EP22
0.60 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€97.44
A
24EN77
0.60 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€55.64
D
24EP41
1.80 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€81.05
A
24EN78
1.80 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€59.96
A
24EN95
1.80 sekuntia.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTHopea nikkeli€117.26
A
24EP23
1.80 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€100.81
A
24EP24
3.00 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€57.38
A
24EN96
3.00 sekuntia.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTHopea nikkeli€65.69
D
24EP42
3.00 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€79.68
A
24EN79
3.00 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€58.58
A
24EN97
9.00 sekuntia.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTHopea nikkeli€56.44
A
24EP25
9.00 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€59.08
D
24EP43
9.00 sekuntia.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€80.30
E
5DPZ6
10 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTHopea nikkeli€122.97

Aikaviivereleet, 240VAC

Daytonin yksitoimiset ajastusreleet ovat ihanteellisia kosketinten avaamisen tai sulkemisen ohjaamiseen tiettynä ajankohtana. Näissä yksiköissä on hopeaseoksesta/hopeanikkelistä valmistettuja kontaktimuotoja, jotka tarjoavat erinomaisen lämmön- ja sähkönjohtavuuden, ja niissä on 8/11/14-nastainen konfiguraatio turvalliseen sähköliitäntään plug-in-tyyppisellä asennuksella. Ne sallivat lisäksi sammutusviiveen / päällekytkentäviiveen / toistojakson (ensimmäisenä) / aikavälin päälle / virrankatkaisuviiveen tyyppisen toiminnon päälle / pois päältä -ajoitusten ohjaamiseksi minimi- ja maksimiasetuksilla, jotka ovat vastaavasti välillä 0.01 sekuntia ja 999 tuntia. Valitse joukosta näitä viivereleitä, jotka ovat saatavilla neliö- ja oktaalityypeillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?