MARATONIN MOOTTORIT 145THEN8034 Vector Motor 2 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVL 26WC66 / Y979

MARATHON MOTORS 145THEN8034 Vector -moottori 2 hv 3600 rpm 230/460v

Varastossa
Tuote: AF8KVL Malli: 145THEN8034Ristiviite: 26WC66 / Y979

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,290.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEPACT
Kooderi hyväksyttäväKyllä
Kooderin akseli5 / 8 "
Suorittaa loppuunsininen
kehys145TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit5.8/2.9
HP2
Hz60
EristysluokkaF
EristysominaisuusMax Guard
Maks. Toimintataajuus90 Hz
Max. Nopeus3600 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluHaitalliset Sijainti
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM1750
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus85.5
Kokonaispituus21.437 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Nopeusalue2000: 1 CT
LämpösuojausT-tila
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143THEN8034 Vector Motor 1 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVK 26WC65 / Y978 143 THEN803421.437 "palkkio143TC7 / 8 "2.125 "3.0/1.511756€9,929.35
MARATONIN MOOTTORIT 182THES8048 Vector Motor 3 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVM 26WC67 / Y980 182THES804824 13 / 16 "Standardi182TC1.125 "2.625 "8.2/4.131745€9,547.73
MARATONIN MOOTTORIT 213THES8053 Vektorimoottori 5 hv 3600 rpm 230 / 460v | AF8KVN 26WC68 / Y981 213THES805326.187 "palkkio213TC1.375 "3.125 "13/6.551765€10,044.90
MARATONIN MOOTTORIT 254THEN8058 Vektorimoottori 7-1 / 2 Hv 3600 230 / min 460 / 8v | AF26KVP 69WC982 / YXNUMX 254 THEN805830.187 "palkkio254TC1.625 "3.75 "22.0/11.07.51782€11,422.57
MARATHON MOTORS 254THEN8059 Vector-moottori 10 Hp 3600 Rpm 230/460v | AF8KVQ 26WC70 / Y983 254 THEN805930.187 "palkkio254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775€11,966.55
MARATONIN MOOTTORIT 256THEN17031 Vektorimoottori 15 hv 3600 rpm 230 / 460v | AF8KVR 26WC71 / Y984 256 THEN1703131 15 / 16 "palkkio256TC1.625 "3.75 "36 / 18-30 / 15151770€12,601.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145THEN8034 Vector -moottori 2 hv 3600 rpm 230/460v
€10,290.84 / yksikkö