MARATONIN MOOTTORIT 143TTFR5376 3-vaiheinen moottori 3/4 hv 1145 rpm 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Moottori 3-vaihe 3/4 hv 1145 rpm 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AD6EWE Malli: 143TTFR5376Ristiviite: 44Z743 / H700

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys143T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1145
Nimellinen tehokkuus74%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.375 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
MARATHON MOOTTORIT 5K32GN30 3-vaiheinen moottori 1/4 hv 1725 rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.35€462.95
MARATHON MOOTTORIT 5K33FN30 3-vaiheinen moottori 1/3 hv 3450 208 / min 230-460 / 6v | AD44EWH 746Z153 / KXNUMX 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€407.26
MARATONIN MOOTTORIT 5K38RN30 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3450 208 / min 230-460 / 6v | AD44EWQ 754Z163 / KXNUMX 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€577.21
MARATONIN MOOTTORIT 5K36PNB111 K161 Yleiskäyttöinen moottori AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.25€488.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Moottori 3-vaihe 3/4 hv 1145 rpm 208-230/460v
€548.02 / yksikkö