MARATHON MOOTTORIT 5K32GN30 3-vaiheinen moottori 1/4 hv 1725 rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151

MARATHON MOTORS 5K32GN30 3-vaiheinen moottori 1/4 hv 1725 rpm 208-230 / 460v

Varastossa
Tuote: AD6EWF Malli: 5K32GN30Ristiviite: 44Z744 / K151

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys48
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.3-1.4/0.7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia8.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus62%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9 15 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.552
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)25.1
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTFR5376 3-vaiheinen moottori 3/4 hv 1145 rpm 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.15€548.02
MARATHON MOOTTORIT 5K33FN30 3-vaiheinen moottori 1/3 hv 3450 208 / min 230-460 / 6v | AD44EWH 746Z153 / KXNUMX 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€407.26
MARATONIN MOOTTORIT 5K38RN30 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3450 208 / min 230-460 / 6v | AD44EWQ 754Z163 / KXNUMX 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€577.21
MARATONIN MOOTTORIT 5K36PNB111 K161 Yleiskäyttöinen moottori AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.25€488.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K32GN30 3-vaiheinen moottori 1/4 hv 1725 rpm 208-230 / 460v
€462.95 / yksikkö