MARATONIN MOOTTORIT 5K36PNB111 K161 Yleiskäyttöinen moottori AJ2MFH K161

MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MFH Malli: 5K36PNB111Ristiviite: K161

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit2.8-2.8/1.4
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
AsennusWB
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe3
RPM1725/1425
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: K
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTFR5376 3-vaiheinen moottori 3/4 hv 1145 rpm 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.15€548.02
MARATHON MOOTTORIT 5K32GN30 3-vaiheinen moottori 1/4 hv 1725 rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.35€462.95
MARATHON MOOTTORIT 5K33FN30 3-vaiheinen moottori 1/3 hv 3450 208 / min 230-460 / 6v | AD44EWH 746Z153 / KXNUMX 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€407.26
MARATONIN MOOTTORIT 5K38RN30 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3450 208 / min 230-460 / 6v | AD44EWQ 754Z163 / KXNUMX 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€577.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Yleiskäyttöinen moottori
€488.73 / yksikkö