MARATHON MOTORS 143C17DRR40001A1 Yleiskäyttöinen moottori, avoin tippumisenkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1725 Tyyppikilpi RPM | CT2FQN 120003.00

MARATHON MOTORS 143C17DRR40001A1 yleiskäyttöinen moottori, avoin tippumisenkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1725 tyyppikilpi RPM

Varastossa
Tuote: CT2FQN Malli: 143C17DRR40001A1Ristiviite: 120003.00

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARATHON MOTORS 182TCDW17084 Yleiskäyttöinen moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1165 tyyppikilpi RPM | CT2FTH 48UU52 182TCDW17084€1,252.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143C17DRR40001A1 yleiskäyttöinen moottori, avoin tippumisenkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1725 tyyppikilpi RPM
€630.51 / yksikkö