MARATHON MOTORS 182TCDW17084 Yleiskäyttöinen moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1165 tyyppikilpi RPM | CT2FTH 48UU52

MARATHON MOTORS 182TCDW17084 yleiskäyttöinen moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1165 tyyppikilpi RPM

Varastossa
Tuote: CT2FTH Malli: 182TCDW17084Ristiviite: 48UU52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,252.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARATHON MOTORS 143C17DRR40001A1 Yleiskäyttöinen moottori, avoin tippumisenkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1725 Tyyppikilpi RPM | CT2FQN 120003.00 143C17DRR40001A1€630.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 182TCDW17084 yleiskäyttöinen moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1 hv, 1165 tyyppikilpi RPM
€1,252.27 / yksikkö