MARATHON MOTORS 063T34FH5302 R303 metrimoottori 50-60 hertsiä | AJ2MPP 24ME10 / R303

MARATHON MOTORS 063T34FH5302 R303 Metrinen moottori 50-60 hertsi

Varastossa
Tuote: AJ2MPP Malli: 063T34FH5302Ristiviite: 24ME10 / R303

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoNAN
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus72%
LiiteTEFC
kehys63
Täyden kuorman ampeerit1.1 / .55
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
kW0.25
AsennusB3
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenNAN
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: J
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 55
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6202
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6202
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 20: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoLiitekWAsennusSuuntautuminenRPMAkselin dia.Hinta
MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6326 Metrinen moottori 230 / 460v pallo 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.49pohja---€890.86
MARATONIN MOOTTORIT 090LT34FH6302 R421A metrinen moottori AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260VAIN F1IP552.24B3Vaakasuora3600-€697.48
MARATONIN MOOTTORIT 132STFC6503 R427A metrinen moottori AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6JäykkäVaakasuora3600-€1,590.35
MARATONIN MOOTTORIT 080T17FH5326 R310 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56JäykkäVaakasuora1800-€473.72
MARATONIN MOOTTORIT 063T17FH5326 R301 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Vaakasuora1800-€402.86
MARATONIN MOOTTORIT 071T17FH5327 R307 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37JäykkäVaakasuora1800-€452.38
MARATHON MOOTTORS 090LT34FH6301 R321A metrimoottori 50-60 hertsiä | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24JäykkäVaakasuora3600-€1,007.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 063T34FH5302 R303 Metrinen moottori 50-60 hertsi
€493.71 / yksikkö