MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6326 Metrinen moottori 230 / 460v pallo 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrinen moottori 230 / 460v pallo 60/50 Hz

Varastossa
Tuote: AB7YQQ Malli: 090LT17FH6326Ristiviite: 24ME33 / R319A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€890.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys90L
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit5.4/2.7
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1745
Nimellinen tehokkuus87.5%
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.035
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)40.16
Laivan leveys (cm)36.35
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon 090LT17FH6326 metrinen runkomoottori muuntaa vaihtovirran vääntömomentiksi. Se sopii erinomaisesti mekaanisten kuormien ajoon pumppuissa, kompressoreissa, kuljettimissa, puhaltimissa, materiaalinkäsittelylaitteissa ja työstökoneissa. Tämä vääntömomentti on vääntö- tai pyörimisvoiman mitta.

Ominaisuudet:

  • Marathon 090LT17FH6326 metrinen runkomoottorissa on MAX GUARD luokan F eristysjärjestelmä, joka tarjoaa rajoittamattoman johtopituuden taajuusmuuttajan ja moottorin välillä.
  • Se tuottaa jatkuvaa tehoa jatkuvalla käyttöjaksolla ja 3-vaiheisella toiminnalla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Kuulalaakeri säilyttää tiiviyden ja vähentää moottorin kitkaa.
  • Siinä on alumiinirunkorakenne, joka tarjoaa hyvän sähkön- ja lämmönjohtavuuden.
  • Tässä moottorissa on TEFC-kotelo, joka pitää moottorin käämit viileinä, kuivina ja puhtaina.
  • Siinä on 90 litran runkokoko ja oravahäkin induktio nopeuden säätöön.
  • Tässä mallissa on käännettävä IEC-akselin pyörintä, ja se voi toimia enintään 1745 rpm:n nopeudella 2 hv:n vääntömomentilla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IE3 eurooppalainen
  • NEMA
  • CSA
  • CE
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä yritys valmistaa Marathon-sähkömoottoreita?

A. Marathon Electric on osa Regal Rexnord -yritysperhettä.

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoLiitekWAsennusSuuntautuminenRPMAkselin dia.Hinta
MARATONIN MOOTTORIT 090LT34FH6302 R421A metrinen moottori AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260VAIN F1IP552.24B3Vaakasuora3600-€697.48
MARATONIN MOOTTORIT 132STFC6503 R427A metrinen moottori AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6JäykkäVaakasuora3600-€1,590.35
MARATONIN MOOTTORIT 080T17FH5326 R310 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56JäykkäVaakasuora1800-€473.72
MARATONIN MOOTTORIT 063T17FH5326 R301 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Vaakasuora1800-€402.86
MARATONIN MOOTTORIT 071T17FH5327 R307 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37JäykkäVaakasuora1800-€452.38
MARATHON MOOTTORS 090LT34FH6301 R321A metrimoottori 50-60 hertsiä | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24JäykkäVaakasuora3600-€1,007.04
MARATONIN MOOTTORIT 100LTFC6577 R420A metrinen moottori AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49JäykkäVaakasuora1200-€1,400.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Metrinen moottori 230 / 460v pallo 60/50 Hz
€890.86 / yksikkö