MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Pesumoottori 50-60 hertsi

Varastossa
Tuote: AJ2MNR Malli: 056T34V99015Ristiviite: 117120.00

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus84%
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.6-2.4/1.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
kW0.56
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 66
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6205
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6205
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 3: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34V99012 N753 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2LNK N753 056T34V99012VAIN F1TENV56C1.7-1.6 / .81/20.37€678.86
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (F2-muutos käytettävissä)TEFC143TC4.4-4/21.51.12€791.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Pesumoottori 50-60 hertsi
€691.47 / yksikkö