MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2MBE N763

MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Washdown -moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2MBE Malli: 143TTWD16003Ristiviite: N763

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€791.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus84%
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuorman ampeerit4.4-4/2
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)27.05
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 66
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6205
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6205
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 3: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T34V99012 N753 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2LNK N753 056T34V99012VAIN F1TENV56C1.7-1.6 / .81/20.37€678.86
MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00 056T34V99015VAIN F1TENV56C2.6-2.4/1.23/40.56€691.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Washdown -moottori 50-60 Hertz
€791.55 / yksikkö