MARATHON-MOOTTORIT 056T34F5940 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3490 208 / min 230-460 / 6v | AD44EDM 258Z2000 / EXNUMX

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3490 rpm 208-230 / 460v

Varastossa
Tuote: AD6EDM Malli: 056T34F5940Ristiviite: 44Z258 / E2000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€933.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3-2.8/1.4
HP1
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3490
Nimellinen tehokkuus80%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 11 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4875
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPHzkWAsennusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16329 E2007A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face Jäykkä€1,261.79
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face Jäykkä€1,117.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3490 rpm 208-230 / 460v
€933.12 / yksikkö