MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä | AJ2NEG E2001A

MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2NEG Malli: 143TTFR16053Ristiviite: E2001A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF3
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus85.5%
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuorman ampeerit3.3-3.3/1.65
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Marathon - E2001 / 143TTFR5642
    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: P
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6205
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 10: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPHzkWAsennusHinta
MARATHON-MOOTTORIT 056T34F5940 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 3490 208 / min 230-460 / 6v | AD44EDM 258Z2000 / EXNUMX 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Kasvot / pohja€839.82
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16329 E2007A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face Jäykkä€953.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz
€844.65 / yksikkö