MARATONIN MOOTTORIT 056T17D15915 K004A yleiskäyttöinen moottori AJ2NTC K004A

MARATHON MOTORS 056T17D15915 K004A yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NTC Malli: 056T17D15915Ristiviite: K004A

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteDP
kehys56
HP1
Hz60
Vaihe3
RPM1800
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)39.67
Laivan leveys (cm)21.89
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvattu tuotteella Marathon - K004B / 056T17D15955

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17D15915 K004A yleiskäyttöinen moottori
€590.07 / yksikkö