Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010004383 Kanavareitittimen huppu 4 tuumaa | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603

NORDFAB 8010004383 Kanavareitittimen huppu 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LPD Malli: 8010004383Ristiviite: 3231-0400-100000 / 40D603

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata22
Korkeus12 "
Tulohalkaisija4"
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.6 "x 12"
TyyppiReitittimen huppu
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaHinta
NORDFAB 8010004385 Kanavareitittimen huppu 6 tuumaa | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604 80100043856"6"6"€484.40
NORDFAB 8010004387 Kanavareitittimen huppu 8 tuumaa | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"€408.75
NORDFAB 8010004381 ​​Kanavareititin, 10" Kanavakoko, 12" Pituus | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606 801000438110 "10 "10 "€569.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010004383 Kanavareitittimen huppu 4 tuumaa
€369.80 / yksikkö