MARATONIN MOOTTORIT 056S17D2062 B401 LVI-moottori AJ2MMV B401

MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MMV Malli: 056S17D2062Ristiviite: B401

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteDP
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit7.8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
AsennusKestävä pohja
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)28.09
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aloitustyyppi: SPLIT PHASE
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMVelvollisuusLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D997 B400 LVI-moottori AJ2LEM B400 048S17D9971800JATKUVA UUSIDPAO486.61/30.25EI SUUNNITTELUKOODIA€389.79
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D7209 B402 LVI-moottori AJ2MMF B402 048S17D72091800,1200JatkuvaDP485.3,2.91/3,1/90.2462VT€365.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 LVI -moottori
€300.54 / yksikkö