Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RHN9 Ajovalaisin Cr2016 Led Silver | AE6FGG

WESTWARD 5RHN9 otsalamppu Cr2016 led hopea

Varastossa
Tuote: AE6FGG Malli: 5RHN9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClip-On-valo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika13 hr.
Akun kokoCR2016
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys6 ft.
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija1.89 "
Rungon materiaaliMuovi
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Lampun käyttöikä100 kt
lampun tyyppiLED
Pituus2.75 "
Lens MaterialPolystyreeni
Valoteho13.5 lm
Lumens13.5
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho13
AsennustyyppiPuristin
Paristojen määrä1
Käyntiaika korkeassa asetuksessa13 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiSLIDE
Paino paristoillaoz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaAkun kokoSuurin lumenia tehoAsennustyyppiParistojen määräKäyntiaika korkeassa asetuksessaKytkimen tyyppiHinta
WESTWARD 5RHT1 Ajovalo Aaa Led Sininen | AE6FGX 5RHT11535 hr.AAA15Pidä kiinni335 hr.Kierrä päälle / pois€21.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RHN9 otsalamppu Cr2016 led hopea
€10.78 / yksikkö